text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Decoupeerzaagblad T 118 B totale lengte 92 mm zaagvertanding 1,9 -2,3 mm HSS 5 st./kaart


Artikelnummer B4955.631.014
Totale lengte (mm) 92
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Tandsteek (mm) 1.9 - 2.3
Merk Bosch
Model T 118 B
Type Jigsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.631.014
EAN 3165140007306
UBB 500505080977
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608631014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.