text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 405 mm kop d. 60 mm middelhard/hard hout rubber HALDER


2-delige spanbehuizing van smeedbaar gietijzer. Slaginzetstukken en Simplex-steel zijn gemakkelijk verwisselbaar door het losdraaien resp. vastdraaien van de binnenzeskant-spanschroef. Met elk 1 kop met rubbersamenstelling, zwart middelhard, en plastic, rood, hard

Artikelnummer 8W459115
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 405
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 405
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1500
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX

Artikelnummers

Artikelnummer 8W459115
EAN 4030618300670
UBB 500583667877
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3026.06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.