text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 330 mm hoofd-d. 40 mm hard glasvezel koper HALDER


2-delige spanbehuizing van versterkt gietijzer, zwart. Fiberglassteel met antislip rubberen greep. Slaginzetstukken en Simplex-steel zijn gemakkelijk verwisselbaar door het losdraaien resp. vastdraaien van de binnenzeskant-spanschroef. Slagkoppen, voor zeer hoge slagkracht 2 zijden van koper met kunststof huls, hard

Artikelnummer 8D404755
Uitvoering Koper Hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Koper Hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1410
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Artikelnummers

Artikelnummer 8D404755
EAN 4030618300793
UBB 500583415251
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3704.04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.