text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 300 mm hoofd-d. 30 mm middelhard hout rubber HALDER


2-delige spanbehuizing van smeedbaar gietijzer. Met verwisselbare slagkoppen van zwarte rubbercomposiet voor voorzichtige slagen. Shorehardheid ca. 95 A, houten steel. Dempend. Reukneutraal. Slijtagearm. Middelharde slag

Artikelnummer 5M978566
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 345
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Artikelnummers

Artikelnummer 5M978566
EAN 4030618300045
UBB 500582478706
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3002.03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.