text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 300 mm hoofd-d. 30 mm hout superplastic HALDER


2-delige spanbehuizing van aluminium. Slaginzetstukken en Simplex-steel zijn gemakkelijk verwisselbaar door het losdraaien resp. vastdraaien van de binnenzeskant-spanschroef. Slagkoppen slijtvast, steeds 1 stuks van superplastic, wit (middelhard) en TPE-soft, blauw (zacht). Slijtvast

Artikelnummer 0Z757593
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 187
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Aluminium
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z757593
EAN 4030618302728
UBB 500573943197
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3117.03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.