text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nylon hamers
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
Hamers
Kunststof hamer
Nylon hamers
9D080218
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
Kunststofhamer FERROPLEX lengte 295 mm kop d. 35 mm hard stalen buis nylon HALDER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9D080218
Uitvoering
Overig
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
295
Materiaal steel
Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
35
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
295
Materiaal steel
Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
35
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
800
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Staal
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Ja
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Halder
Model
FERROPLEX
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D080218
EAN
4030618303046
UBB
500583754659
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
3677.035