text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer FERROPLEX lengte 290 mm kop d. 30 mm hard stalen buis nylon HALDER


Met steel van stalen buis en ergonomisch gevormde rubberen greep. Hamerkop van hoogwaardig temperstaal. Eenzijdig inductief gehard. Tegenoverliggende zijde met verwisselbare slaginzet van nylon

Artikelnummer 0G069967
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 290
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 290
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 600
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model FERROPLEX

Artikelnummers

Artikelnummer 0G069967
EAN 4030618303039
UBB 500573667135
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3677.03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.