text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunstboor type 0430 nominale-d. 20 mm totale lengte 90 mm schacht-d. 10 FISCH-TOOLS


Professionele uitvoering. HW, kwalitatief hoogwaardige, hardmetalen soorten. Met kleine centreerpunt, 2 voorsnijders, 2 snijkanten. Met getrapte, cilindrische schacht. Meest nauwkeurige toleranties

Artikelnummer 5A087709
Gatdiameter (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 10
Type opnameschacht Cilindrisch
Met centreerboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 10
Type opnameschacht Cilindrisch
Met centreerboor Ja
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 5A087709
EAN 9002696014089
UBB 500582323514
UNSPSC 23171609
Fabrikant artikelnummer 043002000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.