text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
5W586488
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
KUKKO Trekker Klem D200MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W586488
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
10
Schroefdraadlengte (mm)
300
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
10
Schroefdraadlengte (mm)
300
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
200
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
35
Diepte van haakvoet (mm)
67
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
20
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
180 - 340
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
250
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
G 3/4"
Type
Universal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W586488
UBB
500719643867
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
30-3