text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekker 20-3+ spandiepte 200 mm spanwijdte 250 mm 8,5 T KUKKO


Artikelnummer E9019.020.003
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 8.5
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 200
Diepte van haakvoet (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 8.5
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 200
Diepte van haakvoet (mm) 200
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 180 - 180
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Met snelverstelling Ja
Merk Kukko
Gewicht per stuk (g) 7000
Type Puller Clamp

Artikelnummers

Artikelnummer E9019.020.003
EAN 4021176645198
UBB 500504774265
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 20-3+
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.