text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Klemtrekker D100MM


Artikelnummer 3N586460
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 6
Schroefdraadlengte (mm) 135
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Max. trekkracht (N) 6
Schroefdraadlengte (mm) 135
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Nee
Spandiepte (mm) 100
Hydraulische spindel Geen
Breedte van haakvoet (mm) 20
Diepte van haakvoet (mm) 31
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 10
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 70 - 140
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Met snelverstelling Nee
Draadmaat M14
Merk Kukko
Goederencode 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Artikelnummers

Artikelnummer 3N586460
UBB 500719643453
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 30-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.