text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang totale lengte 190 mm 0,08-10,0 + 16 (AWG 28-5 ) mm² gebruineerd 2-comp


Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulsmaat: geen verkeerde krimpen door gebruik van de verkeerde matrijs. Frontale inbrenging van de draadhulzen in de tang. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelb

Artikelnummer K1175.359.190
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 190
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.08 - 16
AWG-bereik 28 - 5
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 190
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.08 - 16
AWG-bereik 28 - 5
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 480
Type Crimping Pliers

Omschrijving

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulsmaat: geen verkeerde krimpen door gebruik van de verkeerde matrijs. Frontale inbrenging van de draadhulzen in de tang. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek. Optimale krachtoverbrenging dankzij kniehefboom voor moeiteloos werken. Handige vorm en laag gewicht zorgen voor een hoog gebruikscomfort. Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX-draadhulzen 97 99 330 - 399. Persing van 0,08 - 10,0 en 16,0 mm² in één profiel. met keuzehendel voor instelling van het krimpbereik op 0,08 - 10 mm² of 16 mm². - Toepassing: Draadklemmen - Capaciteit in vierkante millimeter: 0,08 - 10 / 16 mm² - Aantal krimpprofielen: 1- AWG: 28 - 6

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.359.190
EAN 4003773044550
UBB 419105072542
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 53 09
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.