text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang PreciForce® lengte 220 mm 0,5-10 (AWG 20-7) mm² 478 g KNIPEX


Enkelhandigebediening. Voor soldeervrije elektrische verbindingen. Constante hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting. Ontgrendelbaar. Krachtversterking door kniehefboom voor vermoeiingsarm werken. Chroom-vanadium elektrisch staal in speciale kwaliteit. Oliegehard Kop gebruineerd. Met meercomponenten-mantels

Artikelnummer 0U866854
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 220
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Overig
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 220
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Overig
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 10
AWG-bereik 20 - 7
Merk Knipex
Type Crimping Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 0U866854
EAN 4003773051862
UBB 500513349984
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 97 52 33
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.