text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimpgereedschap CTI 6 G lengte 250 mm 0,5- 6 mm² WEIDMÜLLER


Voor PVC- en polyamide-geïsoleerde verbindingsstukken met doorsnedes van 0,5-6 mm² (~ AWG 20... 10). Met aanslag voor exacte positionering van de contacten. Dwangsluiting garandeert uitstekende krimp. Mogelijkheid tot ontgrendelen bij eventueel foutief gebruik. Voor kabelschoenen, draadpennen, parallel- en serieverbinders en steekverbinders. Minder krachtsinspanning door persing met groef

Artikelnummer 1H331256
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 250
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 250
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Merk Weidmüller

Artikelnummers

Artikelnummer 1H331256
EAN 4032248517855
UBB 500581080313
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 9202850000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.