text.skipToContent text.skipToNavigation

Kogelkraan GEKA plus Type 3 messingIG 1 1/4inch nom. groottemm 32 nominale KARASTO


Behuizing: Messing vernikkeld, kogel: Messing hardverchroomd, hendel: Chroomstaal, met kunststof gecoat, rood Water: 0 °C tot 100 °C, lucht: -15 ºC tot +150 °C Afdichting: Kogel/spil: PTFE Opmerking: Volledige doorstroming

Artikelnummer 7H051384
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Afdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Afdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2 1 1/4 inch (32)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 40
Materiaal spindel Overig
Mediumtemperatuur (continu) -15-150
Nom. diameter aansluiting 1 1 1/4 inch (32)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogelafdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel Messing
Materiaal spindelafdichting primair Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Merk Karasto

Artikelnummers

Artikelnummer 7H051384
EAN 4015933044249
UBB 500583122295
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65.3306.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.