text.skipToContent text.skipToNavigation

Knoopcel Electronics 1,55 V 145 mAh SR44 11,6 x 5,4 mm VARTA


Geringe zelfontlading. Deze duurzamere batterijen onderscheiden zich door een hoge energiedichtheid evenals een goede temperatuurverhouding

Artikelnummer 1W189356
Nom. spanning (V) 1.55
Uitvoering Zilveroxide
Gewicht 2.4
Grootte aanduiding Knoopcel
Capaciteit (mAh) 145
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 1.55
Uitvoering Zilveroxide
Gewicht 2.4
Grootte aanduiding Knoopcel
Capaciteit (mAh) 145
Diameter 11.6
IEC-aanduiding SR 44
Explosieveilige toepassing Nee
Hoogte incl. pool (mm) 5.4
Aantal cellen 1
Merk Varta

Artikelnummers

Artikelnummer 1W189356
EAN 4008496274062
UBB 500581237822
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 04075 101 401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.