text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zijsnijtang met koord in blisterverpakking 18mm Bekdiepte rechte punt 200mm


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. tang met koordbevestigingspunt voor b

Artikelnummer 8H275048
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Met zijknipper Ja
Gesmeed Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Met zijknipper Ja
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. tang met koordbevestigingspunt voor bevestiging van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (voeg) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Hoofdbreedte (W3): 18mm- Valbeschermingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 26 12 200 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.