text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zijsnijtang (Ooievaarsbek tang) geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-gekeurd verchroomd 200 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. zelfbedieningskaart/bl

Artikelnummer K1026.610.201
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte 200
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte 200
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Kopbreedte (W3): 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1026.610.201
EAN 4003773010906
UBB 500500415947
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 26 16 200 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.