text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zijdelingse tang met snijkant (Ooievaarsbek tang) geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-gekeurd verchroomd 200 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. 40° schuine bekken. zelfbedieningskaa

Artikelnummer K1026.620.201
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 180
Type VDE Stork Beak Pliers

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. 40° schuine bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (L4): 23.0mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Kopbreedte (W3): 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1026.620.201
EAN 4003773010944
UBB 500500416366
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 26 26 200 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.