text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kabelscharen
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
Messen & scharen
Scharen voor metaal
Kabelscharen
4O407211
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
Staalkabelschaar lengte 160 mm gepolijst meercomponenten mantels KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
4O407211
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
4
Max. kabeldoorsnede (mm²)
7
Totale lengte (mm)
160
Greepuitvoering
Overig
Merk
Knipex
Goederencode
82033000
Type
Wire Rope Cutter
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
4
Max. kabeldoorsnede (mm²)
7
Totale lengte (mm)
160
Greepuitvoering
Overig
Merk
Knipex
Goederencode
82033000
Type
Wire Rope Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O407211
EAN
4003773082354
UBB
500700732885
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
95 62 160