text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Steeksleutel 980014 14 mm


Steeksleutel Bek 15° schuin. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 14mm- Lengte l max.: 135mm- Kopdikte a max.: 6,5mm- Kopbreedte b max. mm: 35mm

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 135
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 135
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 80
Type Open End Wrench

Omschrijving

Steeksleutel Bek 15° schuin. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 14mm- Lengte l max.: 135mm- Kopdikte a max.: 6,5mm- Kopbreedte b max. mm: 35mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1300.140.001
EAN 4003773019947
UBB 240120595980
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 98 00 14

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.