text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex S-Type Pijptang voor 60mm OD Chroom-Vanadium Staal 420mm


Pijpsleutel S-type Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de gebruiker bekneld raken. Tijdbesparende, nauwkeurige instelling van de grijpbreedte direct op het werkstuk met één druk op de knop. Minder inspanning nodig dankzij zelfvergrendeling. Geen onbedoeld verschuiven van de tanggrepen. Hoge slijtvastheid dankzij de extra geharde tanden. Maximal

Artikelnummer 1Z142227
Lengte (mm) 420
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 420
Merk Knipex

Omschrijving

Pijpsleutel S-type Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de gebruiker bekneld raken. Tijdbesparende, nauwkeurige instelling van de grijpbreedte direct op het werkstuk met één druk op de knop. Minder inspanning nodig dankzij zelfvergrendeling. Geen onbedoeld verschuiven van de tanggrepen. Hoge slijtvastheid dankzij de extra geharde tanden. Maximale belastbaarheid dankzij volledig geharde handgrepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 60 mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 60mm- Capaciteit voor moeren: 60mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 1/2in- Buisbinnendiameter: 37,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 60 015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.