text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precisie-borgveertangen voor binnenringen in schroefgaten met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 130 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating o

Artikelnummer K1060.210.111
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 130
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 130
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Merk Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Grootte van boring: Ø 12 - 25mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1060.210.111
EAN 4003773050216
UBB 500501360142
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 21 J11 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.