text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex platte pin accessoire verdeler 22-16AWG nylon rood 6,3mm


Platte pin accessoireverdelers Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: rood. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KleurRoodAantal100ImpregnatieNylonMateriaalBrasOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummer 8D749426
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Rood
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 22 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Platte pin accessoireverdelers Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: rood. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KleurRoodAantal100ImpregnatieNylonMateriaalBrasOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8D749426
EAN 4003773075998
UBB 500641802300
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.