text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini Afstriptang in Kaartverpakking 36-26AWG kunststof handgreep 100mm


Mini Wire Stripper Nauwkeurig strippen, stapsgewijze aanpassing aan de draaddiameter. Met draadsnijder. Instelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm. Met vergrendeling. Voor dunne koperen geleiders Ø 0,12 tot 0,4 mm. - Afstripeigenschappen (diameter): Ø 0,12 - 0,4 mm- AWG: 36 - 26

Cod Articol 2R354686
Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 100
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 0.12 - 0.4
Ambalat la 1

Specificații

Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 100
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 0.12 - 0.4
Handvat Kunststof gecoat
Merk Knipex

Descriere

Mini Wire Stripper Nauwkeurig strippen, stapsgewijze aanpassing aan de draaddiameter. Met draadsnijder. Instelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm. Met vergrendeling. Voor dunne koperen geleiders Ø 0,12 tot 0,4 mm. - Afstripeigenschappen (diameter): Ø 0,12 - 0,4 mm- AWG: 36 - 26

Numerele articolelor

Cod Articol 2R354686
EAN 4003773071655
UBB 500513344696
UNSPSC 27111510
Nr. articol producător 12 80 040 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.