text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Meervoudige Schroefsleutel met anti-slip kunststof coating grijs geatramenteerd 250 mm (zelfbediening/blister)


Meervoudige kruiskoppelsleutel Voor metrische en Engelse moeren en schroeven met een vlakke breedte van 10 tot 32 mm (3/8 tot 1 1/4), zelfklemmend vanaf 17 mm: glijdt niet over het werkstuk. Spelingvrij vastgrijpen van metrische of imperiale schroeven met zeskantkop, geen afronding van boutkoppen. Betrouwbaar en stevig vastgrijpen van afgeronde, verroes

Artikelnummer K1085.410.251
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 250
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 250
Merk Knipex

Omschrijving

Meervoudige kruiskoppelsleutel Voor metrische en Engelse moeren en schroeven met een vlakke breedte van 10 tot 32 mm (3/8 tot 1 1/4), zelfklemmend vanaf 17 mm: glijdt niet over het werkstuk. Spelingvrij vastgrijpen van metrische of imperiale schroeven met zeskantkop, geen afronding van boutkoppen. Betrouwbaar en stevig vastgrijpen van afgeronde, verroeste of van een dikke coating voorziene bouten en schroeven. Ideaal voor werkzaamheden aan remsystemen van voertuigen. Snel vastdraaien van boutverbindingen met ratel. Druk op de knop voor afstelling op het werkstuk, ook met één hand mogelijk. Fijninstelling voor optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Box-joint ontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbare vergrendeling van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de gebruiker. Vervangt een set sleutels, ideaal voor het aandraaien van borgmoeren. zelfbedieningskaart/blister. - Afstelposities: 15- Capaciteiten voor moeren: Ø 3/8 - 1 1/4in- Capaciteiten voor moeren: Ø 10 - 32mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1085.410.251
EAN 4003773060109
UBB 500503501859
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 41 250 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.