text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kabelschaar voor tweehandbediening met kunststof handgrepen 600 mm


Kabelschaar Gunstige hefboomverhouding door knevelhefboom. Voor het knippen van enkele koperen en aluminium geleiders en meerdraads kabels. Niet geschikt voor staaldraad en staalkabels. Precisiegeslepen, geharde messen. Zuivere en gladde snede zonder pletten en vervorming. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de gebruiker. Verstelbaar

Artikelnummer K1162.120.600
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 27
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 600
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 27
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 600
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Merk Knipex
Type Cable Cutter

Omschrijving

Kabelschaar Gunstige hefboomverhouding door knevelhefboom. Voor het knippen van enkele koperen en aluminium geleiders en meerdraads kabels. Niet geschikt voor staaldraad en staalkabels. Precisiegeslepen, geharde messen. Zuivere en gladde snede zonder pletten en vervorming. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de gebruiker. Verstelbaar scharnier met bouten. Verwisselbare snijkop met bouten. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 150mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 27mm- AWG: 6 / 0

Artikelnummers

Artikelnummer K1162.120.600
EAN 4003773025252
UBB 240187293925
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 21 600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.