text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Isolatiestripper met aangepaste bladen met kunststof handgrepen zwart gelakt 180 mm (zelfbedieningskaart/blister)

Op bestelling
€ 78,95
€ 95,53 Incl. BTW

Isolatiestripper Met verwisselbare messen voor 4 (aangepast aan diameters) of 6 (aangepast aan doorsneden) verschillende kabeldoorsneden. Laat de draad onbeschadigd dankzij de precisiegeslepen mesvormen, zelfs meeraderige geleiders worden voorzichtig gestript. Tijdens het strippen wordt de draad stevig vastgehouden door klembekken. Met lengteaanslag voo

Artikelnummer K1012.120.181
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Lengte (mm) 180
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 0.75
Handvat Kunststof huls
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Lengte (mm) 180
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 0.75
Handvat Kunststof huls
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 426
Type Insulation Stripper in Blister Pack

Omschrijving

Isolatiestripper Met verwisselbare messen voor 4 (aangepast aan diameters) of 6 (aangepast aan doorsneden) verschillende kabeldoorsneden. Laat de draad onbeschadigd dankzij de precisiegeslepen mesvormen, zelfs meeraderige geleiders worden voorzichtig gestript. Tijdens het strippen wordt de draad stevig vastgehouden door klembekken. Met lengteaanslag voor constante striplengte tijdens repeterend werk. Een veer leidt de stripper terug naar de startpositie. zelfbedieningskaart/blister. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Artikelnummers

Artikelnummer K1012.120.181
EAN 4003773029816
UBB 500505523356
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 12 21 180 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.