Combinatietang met neustang Voor alle gangbare installatie- en reparatiewerkzaamheden. handig gebruik bij werken in krappe ruimtes dankzij slanke kop en spitse bek (verdraaibeveiliging). grijpvlakken met speciale bolle contour aan één kant voor veilig vastgrijpen van vlakke onderdelen. gefreesde groef in het grijpgedeelte maakt het mogelijk kleine onderdelen zoals spijkers, pennen en bouten vast te houden en los te trekken. De betrouwbare en veelzijdige combinatietang voor onderweg. Gemakkelijk knippen dankzij het scharnier met hoge hefboomwerking. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten. tang met tuibevestigingspunt voor bevestiging van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 8,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²- Valbeveiligingssysteem: ja