text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ESD Precisie Elektronica Diagonaalsnijtang 0,1-1,3mm 11 x 11 x 6,5mm Bek 125mm


Precisie elektronicasnijtang ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Zeer precies geslepen en scherpe snijkanten met zeer kleine schuine kanten voor precies snijden op gevoelige elektronische componenten, ook verkrijgbaar zonder schuine kanten voor vlak snijden

Artikelnummer 7I825746
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 6.5
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Precisie elektronicasnijtang ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Zeer precies geslepen en scherpe snijkanten met zeer kleine schuine kanten voor precies snijden op gevoelige elektronische componenten, ook verkrijgbaar zonder schuine kanten voor vlak snijden. Precisiesnijkanten extra inductiegehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Ca. 20% lichter dan conventionele elektronicatangen. Scharnier met bouten en zorgvuldig vervaardigde scharniervlakken voor gelijkmatige, wrijvingsarme beweging over het hele openingsbereik. Soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. Ergonomisch geoptimaliseerde meercomponentengrepen. voor een optimaal vlak knipresultaat van zachte materialen. voor installaties met krappe toleranties, voor precieze configuratie van draadeinden. - Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,1 - 1,3mm- Beklengte (B): 11mm- Bekdikte (voeg) (D): 6,5mm- Kopbreedte (A): 11mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7I825746
EAN 4003773078456
UBB 500641764104
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 79 42 125 Z ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.