text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronica Montagetang met meer-componentengrepen 125 mm


Elektronica Montagetang voor het buigen en afknippen van draadeinden op componenten. . . Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. . Gladde geslepen grijpvlakken, randen zorgvuldig afgebraamd. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zo

Artikelnummer K1036.220.125
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 125
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 125
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 80
Type 1.2mm Electronics Mounting Pliers

Omschrijving

Elektronica Montagetang voor het buigen en afknippen van draadeinden op componenten. . . Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. . Gladde geslepen grijpvlakken, randen zorgvuldig afgebraamd. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. om draad op 1,6 mm lengte onder de plank te buigen en af te knippen. - Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 1,2mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 7,0mm- Bekdikte (scharnier) (W4): 4.0mm- Kopbreedte (W3): 11.0mm- Handvatbreedte: 7.5mm- Beklengte (L3): 18,0mm- Toepassing: knippen op 1,6 mm en draad buigen

Artikelnummers

Artikelnummer K1036.220.125
EAN 4003773046967
UBB 419100397613
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 36 22 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.