text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex elektrische tang 0,75-2,5mm² 20 x 115mm bek 200mm


Tang voor elektrische installatie 6 functies in één tang. Voor het grijpen van plat en rond materiaal, voor buigen, afbramen, knippen van kabel, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde oppervlakken bij de uiteinden grijpen enkele aders zonder ze te beschadigen, gekartelde grijpvlakken en buisgreep voor het grijpen van plat en rond materiaal. Duid

Artikelnummer 4A343347
Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Ja
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Tang voor elektrische installatie 6 functies in één tang. Voor het grijpen van plat en rond materiaal, voor buigen, afbramen, knippen van kabel, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde oppervlakken bij de uiteinden grijpen enkele aders zonder ze te beschadigen, gekartelde grijpvlakken en buisgreep voor het grijpen van plat en rond materiaal. Duidelijk afgesneden buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan verzonken aftakdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Afstompgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimppatroon voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met (inductiegeharde) precisiesnijkanten voor koper- en aluminiumkabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Slanke afmetingen voor gemakkelijke toegang. Bij modellen met openingsveer geïntegreerd in het scharnier, houdt de geactiveerde vergrendelingshendel de snijkanten gesloten terwijl andere functies actief blijven. het intelligente vergrendelingsmechanisme maakt het mogelijk om te grijpen zonder de tang te openen. De snijkant blijft gesloten en beschermd. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15mm- Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 50mm²- Stripping capaciteit voor enkele strengen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Artikelnummers

Artikelnummer 4A343347
EAN 4003773075301
UBB 500641793319
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 13 91 200 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.