text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dubbele kabelhuls 2 x 2,5mm² polypropyleen blauw 10mm huls


Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 2,5 mm². Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. AWG214KleurBlauwL118,5 mmL210 mmd12,8 mmd24,2 mmd37,8 mmS10,2 mmS20,3 mmAantal100InsulatiePPMateriaalKoperA

Artikelnummer 0V451945
Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm²) 2.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 14
Merk Knipex

Omschrijving

Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 2,5 mm². Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. AWG214KleurBlauwL118,5 mmL210 mmd12,8 mmd24,2 mmd37,8 mmS10,2 mmS20,3 mmAantal100InsulatiePPMateriaalKoperAfwerkingGeconserveerd

Artikelnummers

Artikelnummer 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 374
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.