text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dubbele kabelhuls 2 x 1,5mm² polypropyleen zwart 8mm huls


Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 1,5 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: zwart. AWG216KleurzwartL116mmL28mmd12,2mmd23,6mmd36,6mmS10,15mmS20,3mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperWateropper

Artikelnummer 3F173547
Kleur Zwart
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm²) 1.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 16
Merk Knipex

Omschrijving

Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 1,5 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: zwart. AWG216KleurzwartL116mmL28mmd12,2mmd23,6mmd36,6mmS10,15mmS20,3mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperWateroppervlak Vertind

Artikelnummers

Artikelnummer 3F173547
EAN 4003773076643
UBB 500641806368
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 373
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.