text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Anti-Magnetisch Precisie Pincet 45° Haakse Punt 120mm


Gladde grijpvlakken. Ontspiegelend gematteerd. Chroom-/nikkelstaal: roestvrij, antimagnetisch (18/10), zeer courante elektronicakwaliteit. Gematteerde grijpvlakken voor optimale houvast. Voor SMD-techniek*. Gebogen punten, ca. 1,0 mm breed. Met geïntegreerde grijpbekken voor cilindrische bouwelementen met Ø 0,6 mm.

Artikelnummer 8A388586
Vorm Gebogen
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 120
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Gebogen
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 120
Merk Knipex

Artikelnummers

Artikelnummer 8A388586
EAN 4003773054603
UBB 500513342468
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 02 53
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.