text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex alligator waterpomptang antislip handvat met plastic coating staal verchroomd 180mm


KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met gewone waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositie voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde

Artikelnummer 8A090200
Lengte 180
Aantal standen 9
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 180
Aantal standen 9

Omschrijving

KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met gewone waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositie voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor moeren: 36mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8A090200
EAN 4003773042860
UBB 500513341882
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 88 03 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.