text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 4-Mandle krimptang voor gedraaid contact 0,08-2,5mm² Verchroomd 195mm Lengte


Vierhoekkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit door ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken. Hoo

Artikelnummer 9C338219
Lengte (mm) 195
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 195
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Vierhoekkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit door ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort door handige vorm. krimpcapaciteit instelbaar in stappen van 0,01 mm. met digitale weergave van de vooraf ingestelde krimpcapaciteiten en mogelijkheid tot herkalibratie via RESET-functie met elektronische slijtagebewaking. instelling in mm, inch of vergelijkbare keuzeposities volgens MIL. tang in kunststof koffer met schuimrubberen inleg en standaard positioneerhulp voor nauwkeurige positionering van de contacten. - Toepassing: voor gedraaide contacten van Phoenix Contact (voorheen Coninvers)- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,08 - 2,5mm²- AWG: 28 - 14- Aantal krimpprofielen: 1- Max. contactdiameter: 5mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9C338219
EAN 4003773063209
UBB 500513355163
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 97 52 63 DG
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.