text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex TwinForce Diagonaalschaar 3-5,5mm 21 x 54mm Bek 180mm


KNIPEX TwinForce® De superieure diagonaalsnijtang met hoog hefvermogen en gepatenteerd dubbel scharnier. Ideale krachtoverbrenging door dubbel scharnierend ontwerp. Knipt betrouwbaar alle soorten draad, inclusief staalband. Voor ruw of zeer fijn knippen. Lage knipimpact: zacht voor de handen. Spieren en pezen worden ontlast. Voor comfortabel knippen, he

Artikelnummer 9R888862
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee

Omschrijving

KNIPEX TwinForce® De superieure diagonaalsnijtang met hoog hefvermogen en gepatenteerd dubbel scharnier. Ideale krachtoverbrenging door dubbel scharnierend ontwerp. Knipt betrouwbaar alle soorten draad, inclusief staalband. Voor ruw of zeer fijn knippen. Lage knipimpact: zacht voor de handen. Spieren en pezen worden ontlast. Voor comfortabel knippen, herhaaldelijk knippen of extreem zwaar knipwerk. Hoge stabiliteit en spelingsvrij dankzij precies ingefreesde, ingesmede assen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC. met openingsveer om het opnieuw aanbrengen te vereenvoudigen en voor herhaaldelijk knippen. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 5,5mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9R888862
EAN 4003773077657
UBB 500513374966
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 73 72 180 F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.