text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 250 mm VDE vorm 0 met dompelisolatie KNIPEX


Diagonaalschaar met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. De 250 mm lange diagonaalsnijtang is geschikt voor koperen geleiders tot 16 mm² en aluminium geleiders tot 35 mm². - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm- VDE getest: ja

Objednací číslo K1074.700.250
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Ja
Baleno po 1

Specifikace

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 460
Goederencode 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Popis

Diagonaalschaar met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. De 250 mm lange diagonaalsnijtang is geschikt voor koperen geleiders tot 16 mm² en aluminium geleiders tot 35 mm². - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm- VDE getest: ja

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.700.250
EAN 4003773018421
UBB 419187203965
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 07 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.