text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Afsteltang lengte 135 mm 40graden gehoekt plat kunststof mantel KNIPEX


Relaisregeltang voor het grijpen van componenten en draden met de kleinste diameters en voor het buigen van contact- en relaisveren. Gepolijste grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. 40° schuine, platte, brede bekken. - Bekdikte (scharnier) (D): 7,0 mm- Bekbreedte (E): 1,0 mm- Bekdikte (F): 3,5mm- Beklengte (B): 32,0mm- Kopbreedte (A): 12,5mm

Artikelnummer K1032.130.135
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 135
Lengte (mm) 135
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 135
Lengte (mm) 135
Materiaal Staal
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Type Relay Adjusting Pliers

Omschrijving

Relaisregeltang voor het grijpen van componenten en draden met de kleinste diameters en voor het buigen van contact- en relaisveren. Gepolijste grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. 40° schuine, platte, brede bekken. - Bekdikte (scharnier) (D): 7,0 mm- Bekbreedte (E): 1,0 mm- Bekdikte (F): 3,5mm- Beklengte (B): 32,0mm- Kopbreedte (A): 12,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1032.130.135
EAN 4003773043560
UBB 419100200197
UNSPSC 27112107
Fabrikant artikelnummer 32 31 135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.