text.skipToContent text.skipToNavigation

Compacte boutsnijmachine CoBolt® lengte 200 mm kunststof mantel 20 graden 3,6 mm


KNIPEX CoBolt® Met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig inspanning. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. 20° schuine kop met scharnierbalk aan één kant en diagonale snijkant voor bijna vlak zagen, met ruimte voor grijpen. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 6mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

Numéro d'article K1071.121.200
Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Schuin Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 334
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Schuin Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 334
Goederencode 8203400000
Type 20° Angled Bolt Cutter

La description

KNIPEX CoBolt® Met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig inspanning. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. 20° schuine kop met scharnierbalk aan één kant en diagonale snijkant voor bijna vlak zagen, met ruimte voor grijpen. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 6mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1071.121.200
EAN 4003773066866
UBB 500504384446
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 71 21 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.