text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimptang Multicolor 9752-06-250SB


Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig kr

Artikelnummer K1175.206.250
Lengte 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10

Omschrijving

Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldiameters. Gemakkelijk te hanteren dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen. Krimppatroon is niet verwisselbaar. zelfbedieningskaart/blister. - Toepassing: geïsoleerde connectoren- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 20 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.206.250
EAN 4003773039464
UBB 419105071973
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 52 06 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.