text.skipToContent text.skipToNavigation

Naaldtang lengte 160 mm 45graden gehoekt verchroomd meercomponenten mantels KNIP


Platte Punttang Precisietangen voor zeer nauwkeurig monteren, buigen en afstellen. Slank en ergonomisch gevormd voor werk op moeilijk toegankelijke plaatsen. Gladde geslepen grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. Bekken onder een hoek van 45°. - Bekdikte (verbinding) (T1): 7,5 mm- Puntdikte (W4): 1,8mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (

Artikelnummer K1031.520.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Lengte 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Lengte 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 55
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk KNIPEX

Omschrijving

Platte Punttang Precisietangen voor zeer nauwkeurig monteren, buigen en afstellen. Slank en ergonomisch gevormd voor werk op moeilijk toegankelijke plaatsen. Gladde geslepen grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. Bekken onder een hoek van 45°. - Bekdikte (verbinding) (T1): 7,5 mm- Puntdikte (W4): 1,8mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (L4): 27.0mm- Beklengte (L3): 55.0mm- Kopbreedte (W3): 16,0mm- Kophoek: 45

Artikelnummers

Artikelnummer K1031.520.160
EAN 4003773016489
UBB 419100385816
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 31 25 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.