Elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Draadsnijder, zonder afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 1,4 mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 0,8mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 12mm- Bekdikte (voeg) (D): 7mm- Snijrandlengte mm (C): 16mm