text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 125 mm hoofd gepolijst meercomponenten mantels max. 1,5 mm KN


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 3,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2,3mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,5mm

Artikelnummer K1070.200.125
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 105
Goederencode 8203200000
Type Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 3,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2,3mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.200.125
EAN 4003773034025
UBB 419104150786
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 02 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.