text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Krimp tangen
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
Tangen & pincetten
Krimptangen
Krimp tangen
2T834145
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
Krimptang PreciForce® lengte 220 mm 0,72/1,07/1,72/3,25/4,52/5,4 mm 498 g KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2T834145
Geschikt voor
Diverse toepassingen
Lengte (mm)
220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen)
Ja
Doorsnede (mm²)
0.72 - 5.4
AWG-bereik
28 - 5
Merk
Knipex
Goederencode
82032000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor
Diverse toepassingen
Lengte (mm)
220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen)
Ja
Doorsnede (mm²)
0.72 - 5.4
AWG-bereik
28 - 5
Merk
Knipex
Goederencode
82032000
Type
Crimping Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T834145
EAN
4003773051916
UBB
500513350115
UNSPSC
27112140
Fabrikant artikelnummer
97 52 50