text.skipToContent text.skipToNavigation

Compacte boutsnijmachine CoBolt® lengte 200 mm kunststof mantel 20 graden 3,6 mm


KNIPEX CoBolt® Met precieze snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig moeite. Met uitsparing voor gemakkelijker knippen van dikkere draden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. 20° schuine kop met scharnierbalk aan één kant en diagonale snijkant voor bijna vlak knippen, met ruimte voor grijpen. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 6mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

Artikelnummer K1071.141.200
Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Schuin Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 355
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Schuin Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 355
Goederencode 82032000
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Omschrijving

KNIPEX CoBolt® Met precieze snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig moeite. Met uitsparing voor gemakkelijker knippen van dikkere draden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. 20° schuine kop met scharnierbalk aan één kant en diagonale snijkant voor bijna vlak knippen, met ruimte voor grijpen. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 6mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 71 41 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.