text.skipToContent text.skipToNavigation

Compacte boutsnijmachine CoBolt® lengte 160 mm kunststof mantel recht 3 mm zonde


KNIPEX CoBolt® S Extreem hoog snijvermogen in een handige lengte van 160 mm. Kleine, slanke kop voor uitstekende toegankelijkheid. Compact en krachtig: snijdt bouten, nagels, klinknagels enz. door. Zware, inductief geharde snijkant voor dunne, harde draad, schroeven en veren. Hardheid snijvlak ca. 64 HRC. Minder fysieke inspanning door efficiënt hefboommechanisme. Geen wegglijden van het te snijden materiaal door gelaserde snijkant. Met grijpoppervlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 5,3mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 4,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm

Artikelnummer 2B791568
Totale lengte (mm) 160
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 4.4
Merk Knipex
Goederencode 8203400000
Type Bolt Cutter without Recess
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 4.4
Merk Knipex
Goederencode 8203400000
Type Bolt Cutter without Recess

Omschrijving

KNIPEX CoBolt® S Extreem hoog snijvermogen in een handige lengte van 160 mm. Kleine, slanke kop voor uitstekende toegankelijkheid. Compact en krachtig: snijdt bouten, nagels, klinknagels enz. door. Zware, inductief geharde snijkant voor dunne, harde draad, schroeven en veren. Hardheid snijvlak ca. 64 HRC. Minder fysieke inspanning door efficiënt hefboommechanisme. Geen wegglijden van het te snijden materiaal door gelaserde snijkant. Met grijpoppervlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 5,3mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 4,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2B791568
EAN 4003773082668
UBB 500700729428
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 71 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.