text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar totale lengte 280mm max. 52 (380mm²)mm meercomponenten mantels VDE K


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Voor het snijden van koperen en aluminium kabels. Enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad en staalkabels. Eenhandsbediening door optimaal hefboommechaniek en ratelprincipe. Eenvoudige hanteerbaarheid. Geharde snijkanten, precisiegeslepen. Knipt glad en schoon, zonder beschadiging. Speciaal gereedschapsstaal in extrakwaliteit, gesmeed, oliegehardGereedschap zwart gelakt

Artikelnummer K1163.630.280
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 52
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 380
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 280
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 52
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 380
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 280
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 745
HS- en goederencode 82033000
Type Cable Shear

Omschrijving

VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Voor het snijden van koperen en aluminium kabels. Enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad en staalkabels. Eenhandsbediening door optimaal hefboommechaniek en ratelprincipe. Eenvoudige hanteerbaarheid. Geharde snijkanten, precisiegeslepen. Knipt glad en schoon, zonder beschadiging. Speciaal gereedschapsstaal in extrakwaliteit, gesmeed, oliegehardGereedschap zwart gelakt

Artikelnummers

Artikelnummer K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 36 280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.