text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0186.000.060
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
Klingspor Zelfklevende slijpschijf PS 22 K 125 mm korrel 60 voor hout / metaal korund
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0186.000.060
Toepassing
Slijpen
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Materiaal drager
Papier
Korrel
60
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Materiaal drager
Papier
Korrel
60
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Klittenbandbevestiging
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
60
Verspreiding
Half open
Gat patroon
Geen
Geschikt voor plamuur
Ja
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
40
Goederencode
68051000
Model
PS 22 K
Type
Grinding Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0186.000.060
EAN
4014855019526
UBB
240216476319
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2295